※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コイルホース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09294172 品番 CH1000
参考基準価格(税別)¥7,455 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。

ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 全長(mm)1020 オレンジ 用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。 トラスコ品番556-8188 材質(本体)ポリウレタン(PU) 質量(g)380 使用圧力(MPa)0.7 長さL(mm)1020 使用流体空気 ホース継手両端G1/4めねじ付 流体温度(℃)-20〜60 材質(継手)黄銅棒(C3604)クロームメッキ コイル部(mm)720 使用範囲(m)9 コイル径(mm)45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09294145
2020-12-15
用途:
切粉を飛ばすとき
製造業

現場の方からの依頼でこちらを選んでいます。使い勝手が良いとのことです。

対象商品:
09294136
2017-03-31
用途:
空圧工具用として

商品はとても気に入っていますが、購入する際に、付属のねじに関しての情報が少なくて迷いました。G1/4のめねじとなっていますが、Gのねじに関して不慣れだった為、テーパーなのか、Oリングなのか、オステーパーなのか、メステーパーなのか等分かりませんでした。一緒に相手側の継手を買いたかったので、少々困りました。購入後、同封されていた説明書にもGのねじに関して詳細が書いてありましたので、相手側のねじの種類や使い方をもう少し詳しく記載してもらえると非常に助かるなと思いました。ちなみにこの同封の説明書の内容はメーカーサイトでも確認できませんでした。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする