スパウトガン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09294206 品番 SP100
参考基準価格(税別)¥5,020 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

工作機械(CNC・CMC)のクーラントポンプに接続して、切削油で工作機械内を洗浄します。

ノズル長(mm)38 噴出穴径(Φmm)1.3×12個 ホース取付口G3/8 用途工作機械内の洗浄に。 トラスコ品番556-9702 全長(mm)125 質量(g)295 最高使用圧力(MPa)0.7 竹の子外径(Φmm)8.5・11 吐出量(L/min)10 ノズル外径(Φmm)19 取付口G1/8(ノズル) 適合流体オイル・圧縮空気 噴出形状シャワー状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09294206
2020-05-28
用途:
研削盤の加工後のテーブル清掃
製造業

便利です。現在使用していたものが錆びて穴が空いたので、再購入です。
プラスチック製の物があると良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンクリーナーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/471/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする