栗田製作所
栗田製作所の エアーガン・スプレーノズル
栗田製作所の エンジンクリーナー
スパウトガン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09294215
品番
SP200
参考基準価格(税別)
¥5,165
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
工作機械(CNC・CMC)のクーラントポンプに接続して、切削油で工作機械内を洗浄します。
ノズル長(mm)
28
ホース取付口
G3/8
用途
工作機械内の洗浄に。
トラスコ品番
556-9745
全長(mm)
115
質量(g)
290
最高使用圧力(MPa)
0.7
竹の子外径(Φmm)
8.5・11
吐出量(L/min)
7
ノズル外径(Φmm)
13
取付口
G1/8(ノズル)
適合流体
オイル・圧縮空気
噴出形状
キリ状