※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP500 スパウトガン 栗田製作所 09294224 SP500 スパウトガン 栗田製作所 09294224 SP500 スパウトガン 栗田製作所 09294224

スパウトガン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09294224 品番 SP500
参考基準価格(税別)¥14,455 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

工作機械(CNC・CMC)のクーラントポンプに接続して、切削油で工作機械内を洗浄します。

ノズル長(mm)46 噴出穴径(Φmm)2×18個 ホース取付口G1/2 用途工作機械内の洗浄に。 トラスコ品番556-9753 全長(mm)149 質量(g)575 最高使用圧力(MPa)0.7 竹の子外径(Φmm)16.5 吐出量(L/min)24 ノズル外径(Φmm)26 取付口M16×1(ノズル) 適合流体オイル・圧縮空気 噴出形状シャワー状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09294206
2020-05-28
用途:
研削盤の加工後のテーブル清掃
製造業

便利です。現在使用していたものが錆びて穴が空いたので、再購入です。
プラスチック製の物があると良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンクリーナーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/471/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする