※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KURITA ツリーガンセット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09294267 品番 GT700S
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。

ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2 取付口G1/8(ノズル) トラスコ品番556-9478 質量(g)660 最大使用寸法(mm)3200 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 用途一般的な清掃作業に。 最高使用圧力(MPa)0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09294267
2023-05-21
用途:
機械部品製造及びメンテナンス

ツリーガンそのものは申し分なく良い商品です。わかって購入しているのですがホースの取付がG1/4の袋ナットになっておりそのままではエアーカプラーに刺さりません。栗田製作所の商品ラインナップには栗田製作所 コイルホース用プラグCHPと言う並行ねじのプラグがちゃんと用意されているのですが、モノタロウさんでは購入できない為、他で手配しました。ちなみにRC1/4とかのテーパーネジだとホース側が袋ナットなのでエアー漏れ起こします。他でCHPを用意するか、ホースを切断して5×8のホースプラグでカプラーを作るかしないとエアーカプラーには取付できませんので、どうせなら栗田製作所のコイルホース用プラグCHPをモノタロウさんでラインナップして頂けると助かります。
 エアーラインにG1/4のニップルが用意されていれば別ですが、これまた面倒でテーパーネジと並行ねじの組み合わせをするのが大変なのでCHPが手っ取り早いです。モノタロウさん是非、栗田製作所コイルホース用プラグCHPをラインナップしてください。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1人が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする