SG700 ツルーリング 栗田製作所 09294312 SG700 ツルーリング 栗田製作所 09294312

ツルーリング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09294312 品番 SG700
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

コイルホースの内径部に入れて使用することで、コイルホースのコイルがダレないように防止します。

コイル径(mm)18 全長(mm)700 線径(Φmm)1 吊上能力(g)200 用途コイルホースのダレ防止に。 トラスコ品番556-9699 材質硬鋼線 質量(g)230 表面処理三価クロムメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09294303
2024-01-27
用途:
引き戸閉めに

直径が大きすぎてか引力が強すぎて...バネの直径が半分サイズで良かったかと

対象商品:
09294294
2017-03-08
用途:
コイルホースに装着

吊るす巻きエアーホースではないのですがコイルホースだったのでとりあえずつけてみた気持ち。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする