ロングノズル Φ6

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09294337 品番 AG45×6×150
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

パイプ外径Φ6のハードタイプ用途に合わせて取り換え可能です。

ノズル長(mm)170 ノズル口径(Φmm)2 取付口G1/8(ノズル) 用途様々な清掃作業で活躍します。 トラスコ品番556-7904 材質銅パイプ・黄銅棒 質量(g)34 表面処理クロームメッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09294346
2020-05-17
用途:
エアーガン用

大変満足しています。また、他のエアーガンも交換しようと思っています。

対象商品:
09294346
2019-11-01
用途:
靴及び服の泥・埃飛ばし
運輸・通信業

スクリューエアーホース及びエアーダスターガンとセットで購入、商品には満足していますが、本当は300mmが欲しかったのですが、ありませんでした。(細いものはありました)ぜひ、300mmをお願いします。

対象商品:
09294346
2018-06-14
用途:
エアーダスターガンノズル

ロングでパイプが6mmと心持太いので先端5〜6pの所をへの字に曲げても十分強度がありとても使いやすい、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09294364
2017-09-01
用途:
農作業等
サービス業

ノズルを交換したほうが、作業をするのに非常に助かった。

対象商品:
09294355
2017-04-29
用途:
機械掃除時その他
製造業

商品としては良いと思います。もう少し太いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする