※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栗田製作所
栗田製作所の エアーガン・スプレーノズル
栗田製作所の エアダスターガン関連商品
栗田製作所の エアーガンノズル
ロングノズル Φ6
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09294382
品番
AG50×6×200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,705
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
パイプ径Φ6のハードタイプ。ノズルを回せば流量調整が可能です。
ノズル長(mm)
230
ノズル口径(Φmm)
2
取付口
G1/8(ノズル)
用途
様々な清掃作業で活躍します。
トラスコ品番
556-8030
材質
銅パイプ・黄銅棒
質量(g)
45
表面処理
クロームメッキ