※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栗田製作所
栗田製作所の エアーガン・スプレーノズル
栗田製作所の エアダスターガン関連商品
栗田製作所の エアーガンノズル
ロングノズル Φ6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09294407
品番
AG50×6×500
参考基準価格(税別)
¥3,805
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
パイプ径Φ6のハードタイプ。ノズルを回せば流量調整が可能です。
ノズル長(mm)
510
ノズル口径(Φmm)
2
取付口
G1/8(ノズル)
用途
様々な清掃作業で活躍します。
トラスコ品番
556-8056
材質
銅パイプ・黄銅棒
表面処理
クロームメッキ