AG45×F500 自在ノズル 栗田製作所 09294425

自在ノズル

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ノズル長(mm)520
内容量1本注文コード09294425品番AG45×F500
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。

ノズル長(mm)520ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8トラスコ品番556-7947材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)質量(g)60ノズル外径(Φmm)(先端)7チューブ径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09294425
2023-08-07
用途: 農機具の掃除他
農・林・水産業

曲げて使用できるので奥まった所にも、また、少し離れた所からも使用出来て良い。

対象商品 : 49031141
2022-11-23
用途: 溶接後の作業時、重機類の清掃時

重機の清掃 エアクリーナーエレメントの清掃 溶接後の吹き飛ばし 長からず短すぎず丁度いいです。

対象商品 : 49031141
2020-03-03
用途: エアーブロー作業

障害物を避けてのブロー作業の必需品です。
4mmのなまし銅管を6×4mmのジュンロンUH(軟質ポリウレタンチューブ)でカバーした構造で、形状保持力は文句なし。
0.6MPa程度のやや強い圧力でのブローでも、チューブが暴れるなどのトラブルは一切ありません。
反面、繰り返しの変形や、
急角度の折り曲げには強くないので、
想定している作業に必要な長さより、やや長めの商品を選んだ方が良いかもしれません。
(長さによる価格差も然程大きくありませんし)

6が参考にしています
対象商品 : 49031157
2018-10-25
用途: 作業機の掃除
ひとめぼれの里農・林・水産業

ラジエーターなどのカバーが邪魔して届かなかった場所も自在に曲がるので助かってます。

2が参考にしています
対象商品 : 09294425
2017-09-01
用途: 農作業
サービス業

自在ノズルやはり、適材適所 道具の使い道によって作業効率が上がった

1が参考にしています
対象商品 : 49031157
2016-12-08
用途: 機械、自動車のメンテナンス

造りが値段相応にしっかりしていて耐久性が高そう。ブロアガンよってネジが適合しないこともあるが、素直に付いたのでよかった。

2が参考にしています
対象商品 : 49031123
2017-03-08
用途: 機械のエアー吹きに使用
株式会社城山

ノズルの長さが合わずもっと短いノズルが必要でした。取付ネジ部分の長さが有り、自在部分の長さが短くなっている。半分切断切除したら良くなりました。

対象商品 : 49031157
2015-11-27
用途: ガラス瓶内部洗浄後の乾燥に
青樹舍硝子工房

自在の部分の腰もよく使いやすいです。
ガラス瓶に使用するため、先端の金属部品が傷をつけそうなので、ビニールテープを卷いて使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
1が参考にしています
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする