KHG100-20 ガススプリング【KHGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ) 09294678

ガススプリング【KHGシリーズ】オールガスタイプ

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法L(Min)(mm)225注文コード09294678品番KHG100-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法L(Max)(mm)325寸法L(Min)(mm)225ストローク(mm)100質量(g)176反発力Fa(N)196反発力Fb(N)246
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09294784
2024-03-12
用途: 屋上昇降用ハッチ
JFEコンフォーム株式会社建設業・工事業

既設ガスダンパーが経年劣化によりガス漏れがあり 今回更新しました。
問題なく更新出来ました。但し 今回2本更新しましたが、薄いワッシャが
一本分しか入ってませんでした。開梱の際に失くした可能性もありますので
追及できません。

対象商品 : 09294854
2022-06-22
用途: トラック幌製造
有限会社 サン・ボデ-製造業

他の所で納期2か月と言われたがモノタロウさんでは僅か2週間で入荷.欠品で作業が中断して居たがお陰で様で早く仕上がり助かりました。

対象商品 : 09294897
2021-09-23
用途: 大型車のインパクトレンチのサポート製作でアームの起伏補助として。
自動車・二輪車・自転車関連業

大型車のインパクトレンチのサポート製作で、まだ完成にいたっいませんが8割方完成、インパクトレンチが大体15kgでしょうか、アームからの距離を考えるとやや硬い感じですが、完成後アームの距離を調整していきたいと思います。

対象商品 : 09294854
2018-05-10
用途: フライス盤の重いヘッドの吊り上げ用の金属スプリングが破損した為の代替用に購入しました。

いかなる高さでも押上げ力の差がないため、常に同等の力で作用してくれるのは有難いです。使い始めて あまり日が経っていませんが、耐久性に期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09294863
2016-08-03
用途: 建設機械
杉谷サービス自動車・二輪車・自転車関連業

商品は問題有りませんが、選定ミスで反発力が弱くて残念な結果でした。

1が参考にしています
対象商品 : 09294897
2016-04-27
用途: 機械のメンテナンス時

問題なく使用しています。

対象商品 : 09294687
2015-10-25
用途: 農機具
農・林・水産業

本来の動きに回復しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする