ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(Max)(mm)249 寸法L(Min)(mm)179 注文コード09295256 品番KPG70-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は寸法Lなど42種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(Max)(mm)249 寸法L(Min)(mm)179 ストローク(mm)70 質量(g)307 反発力Fa(N)686 反発力Fb(N)865

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする