KYB(カヤバ)
KYB(カヤバ)の ガススプリング
KYB(カヤバ)の ガススプリング本体
ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(Max)(mm)
349
寸法L(Min)(mm)
229
注文コード
09295378
品番
KPG120-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(Max)(mm)
349
寸法L(Min)(mm)
229
ストローク(mm)
120
質量(g)
394
反発力Fa(N)
686
反発力Fb(N)
889