KYB(カヤバ)
KYB(カヤバ)の ガススプリング
KYB(カヤバ)の ガススプリング本体
ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(Max)(mm)
409
寸法L(Min)(mm)
259
注文コード
09295448
品番
KPG150-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(Max)(mm)
409
寸法L(Min)(mm)
259
ストローク(mm)
150
質量(g)
447
反発力Fa(N)
785
反発力Fb(N)
1022