KYB(カヤバ)
KYB(カヤバ)の ガススプリング
KYB(カヤバ)の ガススプリング本体
ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(Max)(mm)
469
寸法L(Min)(mm)
289
注文コード
09295466
品番
KPG180-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(Max)(mm)
469
寸法L(Min)(mm)
289
ストローク(mm)
180
質量(g)
499
反発力Fa(N)
686
反発力Fb(N)
899