ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(Max)(mm)609 寸法L(Min)(mm)359 注文コード09295536 品番KPG250-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は寸法Lなど42種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(Max)(mm)609 寸法L(Min)(mm)359 ストローク(mm)250 質量(g)620 反発力Fa(N)785 反発力Fb(N)1034

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする