KYB(カヤバ)
KYB(カヤバ)の ガススプリング
KYB(カヤバ)の ガススプリング本体
ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(Max)(mm)
709
寸法L(Min)(mm)
409
注文コード
09295545
品番
KPG300-60
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(Max)(mm)
709
寸法L(Min)(mm)
409
ストローク(mm)
300
質量(g)
707
反発力Fa(N)
588
反発力Fb(N)
778