KYB(カヤバ)
KYB(カヤバ)の ガススプリング
KYB(カヤバ)の ガススプリング本体
ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(Max)(mm)
809
寸法L(Min)(mm)
459
注文コード
09295597
品番
KPG350-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(Max)(mm)
809
寸法L(Min)(mm)
459
ストローク(mm)
350
質量(g)
794
反発力Fa(N)
785
反発力Fb(N)
1038