KYB(カヤバ)
KYB(カヤバ)の ガススプリング
KYB(カヤバ)の ガススプリング本体
ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(Max)(mm)
909
寸法L(Min)(mm)
509
注文コード
09295606
品番
KPG400-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(Max)(mm)
909
寸法L(Min)(mm)
509
ストローク(mm)
400
質量(g)
881
反発力Fa(N)
588
反発力Fb(N)
781