B.free
B.freeの 夜間走行用品
B.freeの 自転車用リフレクター
リフレクター+LED
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09296403
品番
5613
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
3M製リフレクターに高光度LEDで高い安全性!
発電方式
ボタン電池
光度(mcd)
LED/5800
点灯時間
連続96h/点滅192h
ライト種類
LED
用途
安全確保の為のリフレクター&リアライト
付属品
試用電池CR2032(1個)、封印シール(予備)
材質
3Mスコッチライト(リフレクター)、マグネット、ベークライト(基板)、その他LED等の電子部品など
寸法(mm)
70×51×8
色
リフレクター/イエロー
質量(g)
18(電池込み)
電池
リチウムボタン電池 CR2032×1(試用品付属)
LED色
発光/レッド
点灯方式
2モード(連続→点滅)
発光体
表面実装型高輝度赤色発光LED
注意
マグネット(磁石)が入っていますので、キャッシューカードやクレジットカード他、磁力の影響を受けるものには近づけないで下さい。
ペースメーカー等を付けている方は使用しないで下さい。
リフレクターは素材の特性上、色移りする場合があります。
商品説明動画
参考になった