超硬ストレートドリル(TiNコート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09296826 品番 SSTD0065
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。

用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数2枚刃 全長(mm)26 直径(Φmm)0.65 溝長(mm)8 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング
注意
※非鉄金属/アルミ合金/銅合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする