カバンに入れていても取り出しやすい、取っ手付きのインナーバッグです。 パソコンを衝撃やキズから守る軽量でやわらかなクッション素材を使用しています。 ケース前面には、拡張機能を備えたフロントポケットが付いています。USBメモリやケーブルなど、小物や付属品を収納できます。 インナーバッグを開いて、そのままパソコンを操作できるフルオープンタイプです。 開閉がスムーズでパソコンを出し入れしやすい、ダブルファスナーを採用しています。
バック内側に緩衝材が施してあり安心して持ち運べる。
軽くて必要最低限の機能で、上記ThinkPadがピッタリ入りました。安くて満足です。
テレワークの持ち帰り用にパソコンケースバッグを探していました。クッションがしっかりしてパソコンを保護していますし、軽量で良かったです。
ノートPC(寸法345x230x20)にピッタリで、ポケットに電源・マウス・USB接続ターミナル・小型ヘッドセットすべておさまるので最適です。クッションの厚さは必要最小限ですがキズつきにくいので十分かと思います。
安いわりにしっかり衝撃吸収用のパッドも入ってましたし、軽くてよいです。