超硬ストレートドリル(TiNコート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)2 注文コード09297000 品番SSTD020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は直径など121種類から選べます 他の種類を見る

SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。

用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数2枚刃 全長(mm)45 直径(Φmm)2 溝長(mm)16 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング
注意
※非鉄金属/アルミ合金/銅合金

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09297000 SSTD020 18811817 SSTD 020 超硬ストレートドリル WIDIN 超硬ストレートドリル WIDIN 1本 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする