曜日別特売
CCD-JPCS100CR CD/DVD/Blu-ray スリムPPケース 1枚収納 エレコム 09297216

CCD-JPCS100CR CD/DVD/Blu-ray スリムPPケース 1枚収納 エレコム 09297216
CCD-JPCS100CR CD/DVD/Blu-ray スリムPPケース 1枚収納 エレコム 09297216
CCD-JPCS100CR CD/DVD/Blu-ray スリムPPケース 1枚収納 エレコム 09297216
CCD-JPCS100CR CD/DVD/Blu-ray スリムPPケース 1枚収納 エレコム 09297216
CCD-JPCS100CR CD/DVD/Blu-ray スリムPPケース 1枚収納 エレコム 09297216

CD/DVD/Blu-ray スリムPPケース 1枚収納

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
内容量1パック(100枚)注文コード09297216品番CCD-JPCS100CR
参考基準価格(税別)¥8,240販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

割れに強いしなやかな素材を採用。コンパクトに収納できるスリムタイプのBlu-ray/DVD/CDケース。

収納枚数(枚)1(ケース1枚あたり)仕様【ジャケット収納】○材質ポリプロピレンクリア質量(g)31(1枚)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133.0×5.2×125.3収納物Blu-ray Disc/DVD/CD入数100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09297277
2022-02-25
用途: DVD保管のため
建設業・工事業

薄くて使いやすいです。若干蝶番のところが壊れやすいと思いました

対象商品 : 09297277
2019-12-18
用途: CDを顧客に渡す際の保護ケースとして
金融・保険業

プラ系と違い、割れやひび入りの懸念がないことと薄さから重宝できそうです。追加で200枚注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする