CD/DVD/Blu-ray スリムPPケース 1枚収納

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード09297225 品番CCD-JPCS10ASO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

割れに強いしなやかな素材を採用。コンパクトに収納できるスリムタイプのBlu-ray/DVD/CDケース。

収納枚数(枚)1 トラスコ品番828-2796 材質ポリプロピレン 質量(g)31(1枚) 外形寸法133.0×5.2×125.3 対応メディアBlu-ray Disc/DVD/CD 収納方法ジャケット収納 色(本体)アソート色(クリアピンク/クリアオレンジ/クリアグリーン/クリアブルー/クリアパープル)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09297225 CCD-JPCS10ASO 09297277 CCD-JPCS10CR CD/DVD/Blu-ray スリムPPケース 1枚収納 エレコム CD/DVD/Blu-ray スリムPPケース 1枚収納 エレコム 1パック(10枚) 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09297277
2022-02-25
用途:
DVD保管のため
建設業・工事業

薄くて使いやすいです。若干蝶番のところが壊れやすいと思いました

対象商品:
09297277
2019-12-18
用途:
CDを顧客に渡す際の保護ケースとして
金融・保険業

プラ系と違い、割れやひび入りの懸念がないことと薄さから重宝できそうです。追加で200枚注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする