CD DVD ブルーレイケース 1枚収納 プラケース 10mm ディスク収納

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 09297374 品番 CCD-JSCN10CR
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

厚さ10.4mmの標準タイプ。インデックスカードだけでなく背ラベルも収納できる標準タイプのBlu-ray/DVD/CDケース。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×10.4×125 仕様【ジャケット収納】○ 材質ポリスチレン クリア 質量(g)65(1枚) 収納物Blu-ray Disc/DVD/CD 収納枚数(枚)1(ケース1枚あたり) 入数10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
中古CDのリフレッシュに
ガレージ GT-R 様

純正と同サイズなので、中身の移植が簡単で良いです。
色は日焼けしずらい黒にしましたが、黒・白半々だとともっと良いかな?

対象商品:
09297365
2022-05-31
用途:
CDやDVDをオリジナルの表紙やデザインで収納するため

CD、DVDケースは、最近薄手のものが多く、背が1p確保されているものが購入しずらくなっています。また、電気店などでは大量に入手できないため、モノタロウを利用して購入させていただいています。

対象商品:
02065884
2017-12-14
用途:
電子媒体での納品時
その他業種

いつもたのんでいるところでは取り寄せに時間がかかって困っていたので、こちらですぐに送っていただけて助かりました。
ただ、クリアな表面にいくつか軽いキズが入っていました。
キズが入りやすいので取り扱い注意で送っていただきたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
02275175
2018-06-13
用途:
浅草の歌い手のCD作成のに使用
サイジョウエンタープライズ 様 (サービス業)

商品は届きましたが以前購入(別から購入)していたのは透明でしたから印刷物の変更と成りました。

対象商品:
09297365
2015-06-11
用途:
CD-Rの保管、送付
個人のお客様

使用感:既製品ですが、ポリスチレンであり、割れ易さは音楽CDケースと変わらない
価格感:もう少し安価が望ましい
見た目が頑丈だが、割れ易く、場所を取る。
客先に出すのは無難と言えば無難だが、割高感は捨てきれない

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする