CCD-JSCNQ5CBK CD/DVDプラケース 4枚収納 エレコム 09297392

CCD-JSCNQ5CBK CD/DVDプラケース 4枚収納 エレコム 09297392
CCD-JSCNQ5CBK CD/DVDプラケース 4枚収納 エレコム 09297392

CD/DVDプラケース 4枚収納

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
クリアブラック
内容量1パック(5枚)注文コード09297392品番CCD-JSCNQ5CBK
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

厚さ10.4mmの標準タイプ。ケース1枚につきディスク4枚を収納可能な標準タイプのBlu-ray/DVD/CDケース。

収納枚数(枚)4(ケース1枚あたり)仕様【ジャケット収納】×材質ポリスチレンクリアブラック質量(g)65(1枚)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×10.4×125収納物Blu-ray Disc/DVD/CD入数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-25
用途: ディスクしか入らない

インデックスカードが入れられない構造なので、入れたい人には不向きです。

対象商品 : 09297417
2024-02-12
用途: ブルーレイディスクの保存
医療・福祉・介護関連業

ディスクを留める所が弱く折れやすいので、そこが改善されると使いやすくなります。

対象商品 : 09297392
2020-03-13
用途: DVD・CDのまとめ
株式会社サンコー通信運輸・通信業

想像通りの内容で納得している。価格も満足の価格であった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする