CCD-JSCNQ5CBU CD/DVDプラケース 4枚収納 エレコム 09297408

CCD-JSCNQ5CBU CD/DVDプラケース 4枚収納 エレコム 09297408 CCD-JSCNQ5CBU CD/DVDプラケース 4枚収納 エレコム 09297408

CD/DVDプラケース 4枚収納

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) クリアブルー 色(本体)クリアブルー 注文コード09297408 品番CCD-JSCNQ5CBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,210
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

厚さ10.4mmの標準タイプ。ケース1枚につきディスク4枚を収納可能な標準タイプのBlu-ray/DVD/CDケース。

収納枚数(枚)4 トラスコ品番828-2812 材質ポリスチレン クリアブルー 質量(g)65(1枚) 外形寸法142×10.4×125 対応メディアBlu-ray Disc/DVD/CD 色(本体)クリアブルー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09297408 CCD-JSCNQ5CBU 09297417 CCD-JSCNQ5CR CD/DVDプラケース 4枚収納 エレコム CD/DVDプラケース 4枚収納 エレコム 1パック(5枚) 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-25
用途:
ディスクしか入らない

インデックスカードが入れられない構造なので、入れたい人には不向きです。

対象商品:
09297417
2024-02-12
用途:
ブルーレイディスクの保存
医療・福祉・介護関連業

ディスクを留める所が弱く折れやすいので、そこが改善されると使いやすくなります。

対象商品:
09297392
2020-03-13
用途:
DVD・CDのまとめ
株式会社サンコー通信 様 (運輸・通信業)

想像通りの内容で納得している。価格も満足の価格であった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする