WIDIN
WIDINの ドリル
WIDINの 超硬ドリル
WIDINの 超硬ストレートシャンク
超硬ストレートドリル(TiNコート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全121種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09297481
品番
SSTD068
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途
用途
材質
超微粒子
形状
刃:右ネジレ30°
刃数
2枚刃
全長(mm)
80
直径(Φmm)
6.8
溝長(mm)
45
先端角(°)
118
表面処理
TiNコーティング
注意
※非鉄金属/アルミ合金/銅合金