CMC-SDCPP24BU メモリカードケース インデックス台紙付き エレコム 09297496

CMC-SDCPP24BU メモリカードケース インデックス台紙付き エレコム 09297496 CMC-SDCPP24BU メモリカードケース インデックス台紙付き エレコム 09297496

メモリカードケース インデックス台紙付き

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 収納枚数SDメモリーカード12枚、microSDメモリーカード12枚 ブルー 注文コード09297496 品番CMC-SDCPP24BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,320
この商品は収納枚数・色など11種類から選べます 他の種類を見る

保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。

収納枚数SDメモリーカード12枚、microSDメモリーカード12枚 トラスコ品番828-2849 ブルー 質量(g)約23 外形寸法87×11.8×90 付属品インデックスカード1枚 材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA SDカード12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09297496 CMC-SDCPP24BU 09297487 CMC-SDCPP24BK メモリカードケース インデックス台紙付き エレコム メモリカードケース インデックス台紙付き エレコム 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09297478
2025-05-08
用途:
現場ごとの写真の比較
樋口法律事務所 様 (サービス業)

中の仕切りが良い。開けた時にSDカードが落ちない。どこの現場かわかる。内容がわかる。

対象商品:
09297487
2024-11-26
用途:
写真・動画データを一時保管するSDカードの管理
その他業種

インデックスが固定されているので、移動せず分かりやすく、使いやすい。
インデックス台紙の取り出しの工夫が有れば、最高です。

対象商品:
09297487
2023-07-07
用途:
My photos are safe!
HM Service 様 (サービス業)

I use a digital camera and have many SD cards full of photos. With this SD and micro SD card holder, my photos are all in one place and easy to find.

対象商品:
09297462
2020-07-22
用途:
データ保存
サカイ工業株式会社 様

ピンクを買いました。とてもかわいくて目立つので助かってます

対象商品:
09297487
2019-02-04
用途:
データ保管用
製造業

初見は良いです。材質プラが長年持つこと期待したい。

対象商品:
09297487
2018-03-06
用途:
メモリーカードの保管
教育・研究機関

メモリーカードの保管に使用しています.何ら問題なく使用できています.

対象商品:
09297478
2017-07-11
用途:
車載のSDカードを整理します
京朋ガレージ中嶋 様

実際に6麻衣のSDカードを装填して常時取り替えますが、見やすくて探し易くて助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする