曜日別特売
CMC-SDCPP36PN メモリカードケース インデックス台紙付き エレコム 09297532

CMC-SDCPP36PN メモリカードケース インデックス台紙付き エレコム 09297532
CMC-SDCPP36PN メモリカードケース インデックス台紙付き エレコム 09297532
CMC-SDCPP36PN メモリカードケース インデックス台紙付き エレコム 09297532
CMC-SDCPP36PN メモリカードケース インデックス台紙付き エレコム 09297532
CMC-SDCPP36PN メモリカードケース インデックス台紙付き エレコム 09297532

メモリカードケース インデックス台紙付き

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
収納枚数(枚)SDメモリーカード18、microSDメモリーカード18
SDメモリーカード18、microSDメモリーカード18
SDメモリーカード6、microSDメモリーカード6
SDメモリーカード12、microSDメモリーカード12
内容量1個注文コード09297532品番CMC-SDCPP36PN
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。

ピンク質量(g)約33付属品インデックスカード1枚材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×11.8×90収納枚数(枚)SDメモリーカード18、microSDメモリーカード18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09297478
2025-05-08
用途: 現場ごとの写真の比較
樋口法律事務所サービス業

中の仕切りが良い。開けた時にSDカードが落ちない。どこの現場かわかる。内容がわかる。

対象商品 : 09297487
2024-11-26
用途: 写真・動画データを一時保管するSDカードの管理
その他業種

インデックスが固定されているので、移動せず分かりやすく、使いやすい。
インデックス台紙の取り出しの工夫が有れば、最高です。

対象商品 : 09297487
2023-07-07
用途: My photos are safe!
HM Serviceサービス業

I use a digital camera and have many SD cards full of photos. With this SD and micro SD card holder, my photos are all in one place and easy to find.

対象商品 : 09297462
2020-07-22
用途: データ保存
サカイ工業株式会社

ピンクを買いました。とてもかわいくて目立つので助かってます

対象商品 : 09297487
2019-02-04
用途: データ保管用
製造業

初見は良いです。材質プラが長年持つこと期待したい。

対象商品 : 09297487
2018-03-06
用途: メモリーカードの保管
教育・研究機関

メモリーカードの保管に使用しています.何ら問題なく使用できています.

対象商品 : 09297478
2017-07-11
用途: 車載のSDカードを整理します
京朋ガレージ中嶋

実際に6麻衣のSDカードを装填して常時取り替えますが、見やすくて探し易くて助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする