真空ポリカデシケーター

(4件のレビュー)
取扱い終了
タイプコック×1個・真空ゲージ付き
容量(L)
内容量1台注文コード09297556品番PC-210KG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,400

本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。
O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。
透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。
磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。
ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。
コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。
PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。

タイプコック×1個・真空ゲージ付き材質PCコックノズル径(Φmm)/9有効口径(Φmm)200真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)材質(プレート)セラミックプレート仕様コック・真空ゲージ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09297522
2020-08-11
用途: 試作品の脱泡作業
製造業

アズワンのポリカデシケーターと比べる為に購入しました。同時購入しました。
サンプラテック製は初めての購入になります。
見た目、使用感はアズワンと遜色ないですが耐久性がどこまであるかは継続使用しないと不明です。現段階では問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 09297565
2020-04-24
用途: 各種物品の保管等
卸売・小売業

想像していたよりもしっかりした製品でした。透明度も高く減圧後の中身確認も問題ありません。減圧できないタイプのガラス製デシケーターと比べてみましたがかなり軽く、ちょっとした落下にも耐えうる丈夫さを感じます。価格も比較的利用しやすいものであり、私の用途ではそれほど高い真空度は必要なくいので大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 09297565
2019-09-07
用途: 自由研究
その他業種

耐久性があり、透明なので物質の変化を確かめる実験に最適でした。ただひとつ思ったことは、蓋がなかなかはまらず閉めにくかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 58439534
2014-07-29
用途: 接着剤等のエア抜き

だいたいにおいて満足しているが、蓋が若干しめにくいと思われる。
又、エアホースの止めている部分が壊れやすい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする