18003 グローブボックスコンパクト サンプラテック 09297784

18003 グローブボックスコンパクト サンプラテック 09297784
18003 グローブボックスコンパクト サンプラテック 09297784

グローブボックスコンパクト

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード09297784品番18003
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

グローブポートを側面に配置して、コンパクトサイズを実現いたしました。
小型・軽量ですので置き場所に困らず、移動も簡単です。
置換容積も小さいので、置換ガスの節約になります。

材質アクリル質量(kg)約5.5内寸法(mm)290W×190D/390D×390H型番18003外寸法(mm)(突起部含む)409W×416D×405H(参考)ポート径(Φmm)(グローブ)内径/Φ140、外径/Φ160バルブ2ヶ所、接続チューブ口外径Φ6mm、ワンタッチ式開口部(mm)本体/250×325

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,150/税込5,665
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする