アルミ用1枚刃超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)1.2 刃長(mm)3 注文コード09298120 品番WAE301012
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は刃径・刃長など42種類から選べます 他の種類を見る

ピン角仕様でアルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています

用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数1枚刃 全長(mm)45 刃長(mm)3 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)1.2 表面処理ノンコート
注意
※アルミ合金/銅合金/樹脂(ガラス繊維を含ます)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする