サンプラテック
サンプラテックの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
サンプラテックの ピペット/ピペッター/スポイト
サンプラテックの ピペット
パスツールピペット2型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(20本×50袋)
注文コード
09298195
品番
9822
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ピペット容量は約1.05mLで、0.03mLの滴下ができます。
材質
LDPE
容量(mL)
1.05
1目盛(mL)
0.25
管径(Φmm)
5
目盛
あり
滅菌
EOG
全長(mm)
150
型番
9822
ピペットの種類
パスツールピペット