サンプラテック
サンプラテックの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
サンプラテックの ピペット/ピペッター/スポイト
サンプラテックの ピペット
パスツールピペット3型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(20本×50袋)
注文コード
09298213
品番
9824
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ピペット容量は約3.0mLで、0.04mLの滴下ができます。
材質
LDPE
容量(mL)
3.0
1目盛(mL)
0.5
管径(Φmm)
8
目盛
あり
滅菌
EOG
全長(mm)
150
型番
9824
ピペットの種類
パスツールピペット