サンプラテック
サンプラテックの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
サンプラテックの ピペット/ピペッター/スポイト
サンプラテックの ピペット
パスツールピペット4型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(400本)
注文コード
09298222
品番
PP-4N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピペット容量は約1.6mLで、0.05mLの滴下ができます。
材質
LDPE
容量(mL)
1.6
1目盛(mL)
0.25
管径(Φmm)
4.5
目盛
あり
滅菌
なし
全長(mm)
230
型番
9827
ピペットの種類
パスツールピペット