サンプラテック
サンプラテックの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
サンプラテックの ピペット/ピペッター/スポイト
サンプラテックの ピペット
パスツールピペット4型
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(20本×50袋)
注文コード
09298231
品番
9826
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピペット容量は約1.6mLで、0.05mLの滴下ができます。
材質
LDPE
容量(mL)
1.6
1目盛(mL)
0.25
管径(Φmm)
4.5
目盛
あり
滅菌
EOG
全長(mm)
230
型番
9826
ピペットの種類
パスツールピペット