02061c PE細口瓶 サンプラテック 09298466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PE細口瓶

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(400本)
容量(mL)50
内容量1ケース(400本)注文コード09298466品番02061c
参考基準価格(税別)¥30,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。
100ml以上は中栓付です。
5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。

容量(mL)50材質PE目盛(mL)なし全高(mm)77口径(Φmm)15目盛PE(ポリエステル)外径(Φmm)39型番2061中栓なし
注意
※全高はキャップを取り付けた状態のものになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする