サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PE細口瓶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30本)
注文コード
09298511
品番
02066c
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。
100ml以上は中栓付です。
5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
容量(mL)
2000
材質
PE
目盛(mL)
100
全高(mm)
255
口径(Φmm)
35
目盛
PE(ポリエステル)
外径(Φmm)
127
型番
2066
中栓
あり
注意
※全高はキャップを取り付けた状態のものになります。