エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCセキュリティ用品
エレコムの PCセキュリティケーブル
セキュリティワイヤー用ロックパーツ セキュリティスロット対応 パソコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09298582
品番
ESL-RP
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられます
用途
0
適合
3×7mmスロット(縦横式)
セット内容
ロックパーツ×1個
材質
スチール
質量(g)
約12
タイプ
通常
種類
ロックパーツ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ロックパーツ:17×6.2×33.5