エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCセキュリティ用品
エレコムの ポートガード
セキュリティワイヤー用ロックパーツ シリアルポート対応 パソコン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09298607
品番
ESL-RPSP
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられます
用途
0
適合
シリアルポート(D-Sub25ピン、D-Sub15ピン(ミニ)、D-Sub9ピン、DVI-I、DVI-Dなどの端子を持つ機器)
セット内容
D-Subピン×1個、特殊ネジ×1本
材質
スチール
質量(g)
約8
タイプ
通常
種類
ロックパーツ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
D-Subピン:33×11.3×7