エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCセキュリティ用品
エレコムの ワイヤー取付用パーツ
汎用ロックプレート 両面テープ固定専用 ESL-TP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09298616
品番
ESL-TP
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられます
用途
0
適合
その他:接着(タブレット、PC)
セット内容
L型金具×1個、両面テープ×1枚
材質
ステンレス
質量(g)
約18
タイプ
通常
種類
取り付けパーツ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
取付パーツ:40×40.5×24