楽駝ミニ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09299534 品番 SKYM-10
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

脚立ではできなかった天板の上に乗っての作業ができるので、作業性が向上します。
長時間作業でも疲労が少なく、高齢者の方でも安心です。
ワンアクションでセットできる折りたたみ構造、コンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。
背面枠が83°なので、より壁面に近づいて作業ができるようになりました。(※背面枠からの昇降はできません。)
幅広天板と幅広ステップ滑り止めモールで作業性の向上と、踏み外しを防止します。
せまい場所でも使えます。

踏ざん間隔(mm)
1段目/210
2〜4段目/260
安全性
天板には滑り止め効果抜群の大口径バーリング。
幅広ステップと滑り止めモールの敷設し、踏み外しを防止します。
滑り止めモールは端部の視認性を高める警告色の「赤」を採用。
安心の二重補強。全ステップに万が一接合部が破損しても昇降者を守れる補強金具を装備。
天板高さ(m)0.99 天板寸法(幅×奥行)(mm)350×520 設置寸法(幅×奥行)(mm)715×855 質量(kg)9.9 最大使用荷重(kg)160 踏ざん踏面幅(mm)60 材質(本体)アルミ トラスコ品番302-8429 材質アルミニウム合金 高さ(mm)垂直/990 段数4 設置寸法・奥行(mm)855 設置寸法・幅(mm)715 踏面幅(mm)60 使用角度(°)72.5(背面枠/83) 収納寸法(mm)1390×715×160 アズワン品番1-3327-03 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)520
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする