曜日別特売
891-1487-0 小径ネジリブラシ 5本入 コーワ 09299660

小径ネジリブラシ 5本入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1組(5個)毛材砥粒入りナイロン注文コード09299660品番891-1487-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

3mm軸でエアツールへの取付が容易。お得なまとめ品。

用途金属・樹脂・木材等の内径バリ取り、面仕上、清掃軸径(Φmm)3粒度1000(G)全長(mm)70毛材砥粒入りナイロン外径(Φ)4.5適合材金属・樹脂・木材ブラシ寸法(mm)30
注意
※ご使用時は保護具の着用をお願いします。右回転(正回転)でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする