T型分岐 LD-GAシリーズ用 接続ユニット 床用モールパーツ ベージュ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09299973 品番LD-GAT47
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

モールとモールの間を接続する商品です。ABS素材を使用しており、耐久性に優れております。
3本のモールをT字型に接続する際に便利です。両面テープ付。

ベージュ 材質ABS 用途モールとモールの間を接続する商品です。 内寸幅(mm)30 外寸法・幅(mm)64 外寸法・高さ(mm)14.5 内寸高さ(mm)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09299973
2018-10-15
用途:
医療機器設置
イーケーコンストラクション 様 (建設業・工事業)

バリエーションも豊富で使いやすく、これからも使っていきたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする