※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GKB-6018-BLA マルチ工具バッグGKBシリーズ モトユキ 09299976 GKB-6018-BLA マルチ工具バッグGKBシリーズ モトユキ 09299976 GKB-6018-BLA マルチ工具バッグGKBシリーズ モトユキ 09299976

マルチ工具バッグGKBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード09299976 品番GKB-6018-BLA
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

工具を収納するのにちょうどいいジャストサイズ!
充電マルノコやグラインダーなどを収納するのにピッタリなサイズ感と長物などを収納するのに便利な幅600mmの横長タイプの2サイズ展開。
取り外しが可能で持ち運びに便利なショルダーストラップ付き!
バックの内側と外側に備品などをしまうのに便利な収納ポケットを多数搭載!
ファスナーの引手に暗闇でも分かりやすい蓄光パーツを採用!

用途
工具入れに
キャンプなどのレジャーに
材質ポリエステル 幅(mm)600 ブラック 高さ(mm)180 奥行(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする