TADS10-6A-12 薄板用取付ナット 細目 ラクテム 09300396 TADS10-6A-12 薄板用取付ナット 細目 ラクテム 09300396 TADS10-6A-12 薄板用取付ナット 細目 ラクテム 09300396 TADS10-6A-12 薄板用取付ナット 細目 ラクテム 09300396 TADS10-6A-12 薄板用取付ナット 細目 ラクテム 09300396

薄板用取付ナット 細目

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法h(mm)4.2 注文コード09300396 品番TADS10-6A-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は寸法hなど9種類から選べます 他の種類を見る

薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。
専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。
付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。
六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。

用途薄い板へのねじ穴製作に。 材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP 寸法L(mm)12 寸法B(mm)17 寸法T(mm)4 寸法M(mm)M10 寸法h(mm)4.2 材質(六角ナット)(3種)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Ma(mm)M6 ねじ山種類外径並目×内径細目
注意
※強度を保つため、六角頭とネジの間に不完全ネジ部がございます。
※取り付け可能な厚みについては【寸法h】をご確認ください。
※【寸法h】以上の厚みも可能ですが、六角ナットの掛かりが少なくなります。
※六角頭の厚みは薄口スパナの規格に合わせています。
※重量物のご使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする