WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 南京錠・鍵
WAKI(和気産業)の ダイヤル錠
角文字合せ錠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09300541
品番
VA-131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
キー無しで番号を合わせると解錠できます。
ロック
文字合せ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(吊)
鉄
用途
番号合せ錠(番号固定式)
本体寸法(mm)
35
番号設定
固定式
注意
※こちらの商品の色はアソートになっており、色の指定は承っておりません。ご了承ください。