メイン画像
萩原工業
萩原工業の バルコニーまわり
萩原工業の 人工芝
萩原工業の ロール式人工芝
HCターフ(人工芝)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09300728
品番
HCT-9118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
手軽に利用できる人工芝です。
用途
パブリックスペース、庭、テラス、景観場所、遊技場、商業施設のディスプレイ、展示会等に。
トラスコ品番
437-5526
材質
パイル:ポリプロピレン、基布:ポリプロピレン、パッキング:SBR(合成ゴム)
長さ(mm)
1800
幅(mm)
910
色
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応